Izvedba:
Blagovna znamka: VHB™
Barva: Barva: bela
Dolžina x širina: 33,0 m x 25,0 mm
Opis:
Novi trak 3M™ VHB™ LSE-160WF je bel, debel 1,6 mm in omogoča lepljenje materialov z nizko površinsko energijo (LSE) ter zagotavlja odporne rezultate tam, kjer druge rešitve zahtevajo dodatne postopke. Odprava temeljnega premaza poveča produktivnost in zmanjša potrebo po uporabi nevarnih kemikalij v vaših proizvodnih obratih. Odlična trajnost in široka temperaturna odpornost zagotavljata vrhunsko trdnost in zanesljivost pri uporabi v zaprtih prostorih in na prostem.
Lastnosti:
Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Takojšnja odpornost na uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk; lahko se uporablja brez predhodne kemične obdelave površine.
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
Prilagodljiv dvostranski visoko zmogljiv bel trak debeline 0,6 mm iz modificiranega akrilnega lepila za lepljenje nizkoenergijskih polimerov (LSE) brez spodbujevalcev adhezije.
Lahko nadomesti mehanske načine spajanja (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: odpravlja potrebo po vrtanju, brušenju, vijačenju, varjenju ter naknadnem čiščenju in ponovni obdelavi
Visoka absorpcija dinamičnih obremenitev zmanjšuje vibracije in udarce
Trajno tesnjenje proti vodi, vlagi itd.
Opomba:
Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče, npr. Strešnih elementov
Za lepljenje stekel objektiva na ohišje fotoaparata
Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov