3M™ Prijemljiva krpa za brušenje, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115

Št. art.: 7100142957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100142957
EAN/GTIN 50051131351153
Številka proizvajalca 7100142957
L-število L51710 588

Opis

Izvedba:

Odlična stopnja odstranjevanja pri mokrem in suhem brušenju
Material z enostavnim oprijemom olajša rokovanje in odpravlja potrebo po dodatkih
Nov in edinstven občutek pri brušenju.
Ekonomična rešitev za ročno brušenje z vrhunsko zmogljivostjo.
Dokazano izboljša produktivnost pri številnih aplikacijah ročnega brušenja

Opis:

3M™ Flexible Grip abrazivni trakovi združujejo odlično odstranjevanje materiala in zaključno obdelavo z visoko fleksibilnostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim oprijemom. Uporabnik lahko izdelek brez dodatkov drži v vlažnih, prašnih okoljih ali celo na mastnih površinah. Izdelek ima edinstven mehak občutek. Ta izdelek je idealen za robove pločevine in obdelovance na težko dostopnih mestih.

Lastnosti:

Material za enostaven oprijem omogoča lažje rokovanje in odpravlja potrebo po dodatkih.
Nov in edinstven občutek pri brušenju.
Ekonomična rešitev ročnega brušenja z vrhunsko zmogljivostjo.
Dokazano izboljša produktivnost pri različnih vrstah ročnega brušenja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico