3M™ Grippy brusilna krpa, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113

Št. art.: 7100142935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100142935
    EAN/GTIN 50051131351139
    Številka proizvajalca 7100142935
    L-število L51710 589

    Opis

    Izvedba:

    Odlična stopnja odstranjevanja pri mokrem in suhem brušenju
    Material z enostavnim oprijemom olajša rokovanje in odpravlja potrebo po dodatkih
    Nov in edinstven občutek pri brušenju.
    Ekonomična rešitev za ročno brušenje z vrhunsko zmogljivostjo.
    Dokazano izboljša produktivnost pri številnih aplikacijah ročnega brušenja

    Opis:

    3M™ Flexible Grip abrazivni trakovi združujejo odlično odstranjevanje materiala in zaključno obdelavo z visoko fleksibilnostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim oprijemom. Uporabnik lahko izdelek brez dodatkov drži v vlažnih, prašnih okoljih ali celo na mastnih površinah. Izdelek ima edinstven mehak občutek. Ta izdelek je idealen za robove pločevine in obdelovance na težko dostopnih mestih.

    Lastnosti:

    Material za enostaven oprijem omogoča lažje rokovanje in odpravlja potrebo po dodatkih.
    Nov in edinstven občutek pri brušenju.
    Ekonomična rešitev ročnega brušenja z vrhunsko zmogljivostjo.
    Dokazano izboljša produktivnost pri različnih vrstah ročnega brušenja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico