3M™ Cubitron™ II Flex Grind Brusilni disk, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 80+.

Št. art.: 7100140059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100140059
EAN/GTIN 58850304194946
Številka proizvajalca 7100140059

Opis

Izvedba:

Hitrejša strojna obdelava – več proizvodnih kosov/ur.
Daljša življenjska doba – nižji stroški/uporaba
Manj pritiska - zaradi visokega rezanja
Manj vibracij – visoko udobje uporabnika
To ploščo plotting morate vedno uporabljati s posebno podporno ploščo a (a za grobo brusni krosowrinnik).

Opis:

Brusilni diski Cubitron II Flex Grind imajo hitrejše odstranjevanje materiala in dvakrat daljšo življenjsko dobo kot običajni fleksibilni brusilni diski. Prvi fleksibilni brusilni kolut na svetu, ki vključuje revolucionarno natančno oblikovano keramično zrno, geometrijsko identično keramično zrno, ki bistveno hitreje, dlje in hladneje reže kovino kot običajni abrazivi.

Lastnosti:

Hitrejša obdelava - več proizvodnih kosov/uro.
Daljša življenjska doba - nižji stroški / uporaba
Manj pritiska - zaradi visoke zmogljivosti rezanja
Manj vibracij - visoko udobje za uporabnika
Ta brusilni kolut je treba vedno uporabljati s posebno podložno ploščico.
Vsebina: V vsaki škatli (50 blazinic) sta dve podložni blazinici.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico