3M™ Folija za mikrofiniširanje 272L, 22,5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 MIC, plastično jedro, ASO

Št. art.: 7100139465
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100139465
EAN/GTIN 04054596424890
Številka proizvajalca 7100139465

Opis

Opis:

Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).

Lastnosti:

Barvno označevanje
Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Uporabniku prijazen
Uporabniku prijazno rokovanje

Opomba:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico