3M™ srebrni odrezovalni kolut, T41, 100 mm x 0,9 mm x 6,35 mm, PN51771

Št. art.: 7100139213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100139213
EAN/GTIN 05902658104404
Številka proizvajalca 7100139213

Opis

Izvedba:

Hitro reže kovinske cevi, rokave, ravne plošče in druge obdelovanec
3 M natančno oblikovani toothed kalos rez izjemno hitro, kar pomaga povečati produktivnost
Trpežne leče z odličnimi zmogljivostnimi lastnostmi
Primeren za široko paleto materialov, kot so konstrukcijsko jeklo in nerjavno jeklo
Zasnovan za uporabo z ustreznimi orodji in dodatki

Opis:

Z rezalnim kolutom 3M™ Silver dosežete hiter in enakomeren rez za številne aplikacije. Hitro reže skozi kovinske cevi, tulce, ravno pločevino in druge obdelovance. Disk vsebuje našo natančno zrnino, ki ima stalno ostre rezalne robove, kar ji omogoča, da reže skozi material, ne pa da ga strga ali prekucne kot pri običajnih abrazivnih zrninah. To zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo kot običajni abrazivi s keramičnimi zrni in stalno stabilno visoko stopnjo rezanja v celotni življenjski dobi diska. Disk je treba uporabljati s kotnim brusilnikom ali rezalnim kolutom (naprodaj posebej) in ga je treba zaradi varnosti vedno uporabljati z zaščitnim pokrovom. Največja hitrost diska mora biti večja ali enaka največji hitrosti kotnega brusilnika.

Lastnosti:

Hitro reže kovinske cevi, tulce, ravne pločevine in druge obdelovance
3M natančno oblikovana zrna režejo izjemno hitro, kar pripomore k večji produktivnosti
Trajni diski z odličnimi zmogljivostnimi lastnostmi
Primerno za široko paleto materialov, kot sta blago in nerjavno jeklo
Zasnovan za uporabo z ustreznimi orodji in dodatki
Varnostno opozorilo: namenjeno samo za uporabo z orodji z odobrenim zaščitnim pokrovom (v skladu z DIN EN 12413 za vezane abrazive).

Opomba:

Primerno za uporabo v številnih industrijskih panogah, vključno z ladjedelništvom, železnicami in drugimi aplikacijami za obdelavo kovin.
Omogoča hitro rezanje kovinskih cevi in ravnih pločevin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico