Scotch-Brite™ Radialna ščetinasta krtača tipa S BB-ZB, 193,7 mm x 25,4 mm x 31,8 mm, P80 s prirobnico

Št. art.: 7100138337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100138337
    EAN/GTIN 50048011331299
    Številka proizvajalca 7100138337
    L-število L51710 552

    Opis

    Izvedba:

    Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovanec tip s: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
    Za uporabo na težko dostopnih območjih
    Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
    Skupna širina: 25,4 mm
    Trdna plastična krtača s keramičnimi zrni

    Opis:

    Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

    Lastnosti:

    Tip A: Najbolj agresivna različica z nagnjenimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance Tip S: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
    Za uporabo na težko dostopnih območjih
    Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
    Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
    Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
    Uporabite ga na robotskem sistemu, brusni stroj, ravnem brusilniku ali gibki gredi

    Opomba:

    Uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
    Čiščenje, odstranjevanje barve, odstranjevanje obrusov, mešanje na skoraj vseh materialih
    Predvsem za močno profilirane površine

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico