Scotch-Brite™ Radialna krtača s ščetinami tipa S BB-ZB, 203,2 mm x 25,4 mm x 31,8 mm, P80 s prirobnico

Št. art.: 7100138333
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100138333
    EAN/GTIN 50048011330827
    Številka proizvajalca 7100138333
    L-število L51710 736

    Opis

    Izvedba:

    Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovanec tip s: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
    Za uporabo na težko dostopnih območjih
    Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
    Skupna širina: 25,4 mm
    Trdna plastična krtača s keramičnimi zrni

    Opis:

    Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

    Lastnosti:

    Tip A: Najbolj agresivna različica z nagnjenimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance Tip S: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
    Za uporabo na težko dostopnih območjih
    Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
    Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
    Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
    Uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibljivi gredi

    Opomba:

    Mešanje skoraj vseh materialov, uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibki gredi

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico