Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish netkan disk CF-HA, 150 mm, neperforiran, S ULF

Št. art.: 7100138330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100138330
    EAN/GTIN 50048011292958
    Številka proizvajalca 7100138330
    L-število L51710 314

    Opis

    Izvedba:

    S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
    Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

    Opis:

    Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disc je trpežen disk za dodelavo, ki ga je mogoče hitro zamenjati in med uporabo varno držati s sistemom za hitro menjavo 3M Hookit. Naši diski se prilagajajo nepravilnim površinam za čisto in dosledno končno obdelavo, ki ne podreže ali poškoduje osnovnega materiala.

    Lastnosti:

    S Zelo fino čiščenje je učinkovito za rahlo do srednje zahtevno čiščenje, satenasto dodelavo za izravnavo prask in odstranjevanje obrusov.
    Zaradi prilagodljivosti dosežejo težko dostopna in profilirana območja.
    3D struktura netkanega tekstila zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno površinsko obdelavo

    Opomba:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico