Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, bel, 76,2 mm, P120

Št. art.: 7100138306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100138306
EAN/GTIN 50048011643910
Številka proizvajalca 7100138306
L-število L51710 1810

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva izdelka: bela
Hitra menjava diska zaradi sistema za hitro menjavo 3M™ Roloc™.
Dosledni delovni rezultati v celotni življenjski dobi
ETIM razred 8.0: EC002196

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , opremljen s 3M keramično abrazivno zrnato maso, deluje brez kontaktnega pritiska in zagotavlja konstantno čiščenje v celotni življenjski dobi. Sistem za hitro menjavo 3M™ Roloc™ omogoča hitro in enostavno menjavo plastične krtače brez dodatnega orodja. Disko lahko s preprostim zasukom odstranite s podloge in ga pritrdite.

Lastnosti:

Popolnoma plastična krtača s keramičnimi zrni
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Prilagodi se konturam in oblikam obdelovanca (dolžina ščetin približno 16 mm)
Uporaba na kotnih brusilnikih

Opomba:

Čista površina obdelovanca zaradi visokega učinka čiščenja. Zelena: rja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico