Scotch-Brite™ nadomestni disk za radialne ščetine BB-ZB, 193,7 mm, P80, tip C

Št. art.: 7100138303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 70 Kosov
  • Koraki naročila: 70 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100138303
EAN/GTIN 00048011331782
Številka proizvajalca 7100138303
L-število L51710 1414

Opis

Izvedba:

Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovanec tip s: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
Skupna širina: 25,4 mm
Trdna plastična krtača s keramičnimi zrni

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Tip A: Najbolj agresivna različica z nagnjenimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance Tip S: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na robotskem sistemu, brusni stroj, ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
mešanje na skoraj vseh materialih, zlasti na močno profiliranih površinah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico