Scotch-Brite™ radialni ščetinski disk RD-ZB, 76 mm x 9,52 mm, B120

Št. art.: 7100138296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 80 Kosov
  • Koraki naročila: 80 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100138296
EAN/GTIN 50048011301278
Številka proizvajalca 7100138296
L-število L51710 424

Opis

Izvedba:

Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovanec
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
Dosledni delovni rezultati skozi celotno življenjsko dobo
Čopič iz trdne plastike s keramičnimi zrnci

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Tip A: Najbolj agresivna različica s poševnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
mešanje na skoraj vseh materialih, zlasti na močno profiliranih površinah
Za uporabo v splošni industriji in sektorjih, kot so letalski, avtomobilski, kovinskoobdelovalni in transportni.
Za odstranjevanje barve, odstranjevanje obrusov, mešanje, dodelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje premazov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico