Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, rumena, 115 mm, P80, M14

Št. art.: 7100138288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100138288
EAN/GTIN 50048011245381
Številka proizvajalca 7100138288
L-število L51710 1727

Opis

Izvedba:

Uporaba na vozilu kotni brusilnik brez dodatne opreme (navoj M14)
Odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, odstranjevanje ostankov lepila ali druge površinske kontaminacije
Še posebej za ravne površine
Nežen, enakomeren zaključek, še posebej na finih predelih peska

Opis:

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB je univerzalen izdelek za čiščenje površin, ki se pomešajo s keramičnimi abrazivnimi zrnci. Lahko se namesti neposredno na kateri koli M14-nit cotni brusilnik in omogoča preprosto mešanje, dodelavo, posnemanje in poliranje. Struktura izdelka ″iz enega litja″ preprečuje raztapljanje posameznih komponent, zaradi česar je plošča s ščetinami veliko varnejša od običajnih izdelkov.

Lastnosti:

Večja varnost pri delu, zlasti v zvezi z žičnimi ščetinami

Opomba:

Delovanje brez kontaktnega pritiska
Uporabite na vozilu kotni brusilnik brez dodatne opreme

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico