3M™ Visokokakovostni tesnilni trak 4411N, prosojen, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blister

Št. art.: 7100137182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100137182
EAN/GTIN 04054596382770
Številka proizvajalca 7100137182
L-število 083770 50X5,5

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prosojna
Lepljivo lepilo se prilepi ob stiku in zagotavlja takojšnjo vezavo brez sušenja, izcejanja ali čiščenja
Celotna dolžina: 5,5 m
Celotna širina: 50 mm
Podloga je primerna za barvanje in zagotavlja čist videz

Opis:

Enostranski posebni lepilni trak za hitro, čisto in izjemno odporno tesnjenje v zaprtih prostorih in na prostem. Za vodotesno tesnjenje npr. obrisov, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov.

Lastnosti:

Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago// Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago
Notranjost in zunanjost// Notranjost in zunanjost
Prosojno// Prosojno
Zelo prožen in prilagodljiv// Zelo prožen in prilagodljiv
Zelo visoka takojšnja oprijemljivost// Zelo visoka takojšnja oprijemljivost
Visoka temperaturna, vremenska in UV odpornost// Visoka temperaturna, vremenska in UV odpornost.
Zelo dobra odpornost na vlago// Zelo dobra odpornost na vlago
Lahko se barvajo// Lahko se barvajo
Zelo dobra odpornost proti staranju// Zelo dobra odpornost proti staranju

Opomba:

Primerno za zahtevne načine tesnjenja, kot so spoji, šivi in prepusti
za tesnjenje streh tovornjakov in prikolic
za tesnjenje strešnih oken
za tesnjenje oken in vrat
za tesnjenje strešnih nosilcev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico