3M™ visokozmogljiv tesnilni trak 4411B, črn, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blister

Št. art.: 7100137163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100137163
EAN/GTIN 04054596382794
Številka proizvajalca 7100137163
L-število 083771 50X5,5

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Lepljivo lepilo se prilepi ob stiku za takojšnjo vezavo brez sušenja, izcejanja ali čiščenja
Celotna dolžina: 5,5 m
Celotna širina: 50 mm
Podlaga je primerna za barvanje in zagotavlja čist videz

Opis:

Enostranski posebni lepilni trak za hitro, čisto in izjemno odporno tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih. Za vodotesno tesnjenje npr. obrisov, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov.

Lastnosti:

Enostranski akrilni tesnilni trak z robustnim jonomernim nosilcem// Zelo dobra odpornost na številna običajna industrijska topila in visoke temperature
Notranjost in zunanjost// Lepilo z visokim oprijemom se ob stiku poveže s takojšnjim učinkom, brez sušenja, puščanja ali čiščenja
Prilagodljiv trak debeline 1 mm v črni barvi zagotavlja učinkovito tesnjenje nad konturami, robovi, kovicami in glavami vijakov// Črna
Trpežna ionomerska podlaga je odporna proti UV-žarkom in kemikalijam// Zelo prožen in prilagodljiv
Zelo visoka takojšnja oprijemljivost// Nosilec je primeren za barvanje in zagotavlja čist videz
Tesnjenje obstoječega spoja, šiva ali preboja// Visoka odpornost na temperature, vremenske vplive in UV-žarke
Profesionalni rezultati tesnjenja tudi na prostem// Zelo dobra odpornost na vlago
Možnost barvanja
Zelo dobra odpornost proti staranju

Opomba:

Uporablja se lahko za številne zahtevne načine tesnjenja
Idealno za tesnjenje strešnih nosilcev in tesnjenje mehanskih strešnih nosilcev na gospodarskih vozilih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico