Scotch-Brite™ laserski kolut za dodelavo z laserskim spajkanjem, 203 mm x 4 mm x 25,4 mm

Št. art.: 7100136379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100136379
EAN/GTIN 50076308772166
Številka proizvajalca 7100136379

Opis

Izvedba:

Odlična zmogljivost odstranjevanja
Dolga življenjska doba za manj menjav diskov
Brez kovinskih komponent, brez kovinskih ostankov na površini, ki jo je treba obdelati - kar zmanjšuje tveganje za korozijo
Ustvarja idealno površino za nadaljnjo obdelavo (površinska prevleka, barvanje itd.)
Hitra pretvorba za večjo prepustnost

Opis:

Lasersko spajkanje strešnih šivov v avtomobilski proizvodnji je najsodobnejše in bo v prihodnjih letih postalo najbolj razširjen standardni postopek. Vendar je treba pri prehodu na ta način spajanja pred barvanjem strehe ustrezno obdelati ničelni spoj. Tu se odlično obnese Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, posebej razvit za robotske aplikacije. Konec koncev je za uspeh poleg pravilnega nadzora nad uporabljeno silo, hitrostjo kolesa in hitrostjo robotske roke bistvena tudi izbira pravega kolesa.

Lastnosti:

Odlična stopnja odstranjevanja
Dolga življenjska doba za manj menjav koles
Brez kovinskih sestavnih delov, brez kovinskih ostankov na obdelovani površini - Zmanjšana nevarnost korozije
Ustvari idealno površino za nadaljnjo obdelavo (površinski premaz, barvanje itd.)
Hitra zamenjava za večjo zmogljivost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico