3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč L1920, svetlo roza, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Št. art.: 7100136283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100136283
EAN/GTIN 05900422087823
Številka proizvajalca 7100136283

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: roza
Debelina 0,51 mm
Skupna dolžina: 22,86 m
Skupna širina: 457 mm
Nova tehnologija lepljenja preprečuje poškodbe klišeja

Opis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1920 se uporablja za enostavno namestitev fleksotiskarskih plošč na valje ali rokave. Nova tehnologija lepila, ki se uporablja na strani klišeja, omogoča odstranitev klišeja z manjšo silo, tudi če so fleksotiskarske plošče umazane (ostanki črnila). Trak L1920 omogoča visoko kakovost pri hitrem kombiniranem tisku, ko prevladujejo poltoni in poltonski elementi. Naša zaščitna folija Easy Mount ustvarja mikrokanale na obeh straneh lepila. Mrežni vzorec v obliki romba ustvarja neprekinjeno in trajno mrežo mikrokanalov v lepilni foliji, ki omogočajo uhajanje zraka med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. Lepilo na strani (obrnjeni proti klišeju) z zaščitno folijo je bilo razvito posebej za fotopolimerne plošče. Med postopkom tiskanja ima veliko oprijemalno moč in omogoča, da tiskarsko ploščo po tiskanju enostavno odstranite. Lepilo na strani (obrnjeni proti cilindru) brez zaščitne folije je bilo razvito posebej za tiskanje cilindrov/rokavov. Zagotavlja, da se trak med sestavljanjem enostavno uporablja in med razstavljanjem čisto odstrani.

Lastnosti:

Roza montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na onesnaženje s črnilom// Roza montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na onesnaženje s črnilom.
Debelina 0,51 mm// Debelina 0,51 mm
Mehka// Mehka
Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje napake pri tiskanju.// Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.
Nova tehnologija lepljenja preprečuje škodo zaradi klišejev// Nova tehnologija lepljenja preprečuje škodo zaradi klišejev
Roza ustreza srednji gostoti pene// Roza ustreza srednji gostoti pene
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba// Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila// Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico