Trak za tesnjenje škatel Tartan™ 369

Št. art.: 7100135744
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100135744
EAN/GTIN 08021684126857
Številka proizvajalca 7100135744

Opis

Izvedba:

Univerzalni trak za različne svetlobne aplikacije na različnih materialih
Visoka odpornost na robove in raztrganine, idealna za univerzalno uporabo.
Polipropilenska podlaga z lepilom iz sintetične gume je prilagodljiva pod napetostjo
Enostavno in gladko odvijanje na opremi za pakiranje z veliko hitrostjo
Odporen na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje.

Opis:

Pakirni trak za preproste aplikacije. Tartan™ Packaging Tape 369 je 41-mikronski, dvoosno raztegnjen trak za splošne namene, izdelan iz polipropilenske folije, prevlečene z lepilom iz sintetične gume. Trak dobro tesni lahke pakete, ki so med prevozom izpostavljeni minimalnim nevarnostim. Je zelo prožen in prilagodljiv pod napetostjo. Trak je idealna rešitev za tesnjenje embalaže za splošne namene, ki ni nevarna. Enostavno ga je odvijati z ročnimi dozirniki ali strojem za zapiranje kartona 3M-Matic™. Ta trak je odporen na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine, kar zagotavlja dolgotrajno delovanje. Takoj in enakomerno se prilepi na zahtevne površine, kot je karton z visokim deležem recikliranega materiala. Trak se dobro prilepi na robove in je odporen na trganje. Zaradi svoje trpežnosti in zanesljivosti je 369 splošni pakirni trak še posebej prepričljiv pri varnem zapiranju paketov.

Lastnosti:

Primeren za lahko, nekritično embalažo// Univerzalni trak za različne lahke aplikacije na različnih materialih
Dober začetni oprijem na široko paleto materialov, vključno z vlaknenimi ploščami// Visoka odpornost na robove in trganje, idealno za splošno uporabo
Trak je odporen na vreznine, obrabo, vlago in drgnjenje// Polipropilenska podlaga z lepilom iz sintetičnega kavčuka je prilagodljiva pod napetostjo
Enostavno in gladko odvijanje na opremi za pakiranje z visoko hitrostjo// Dobra odpornost na robove in trganje
Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč

Opomba:

Za tesnjenje lahkih škatel z nekritično vsebino.
Običajno se uporablja za lahke kuverte in poštne vrečke

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico