3M™ Vrednostni maskirni trak 101E, bež, 48 mm x 50 m

Št. art.: 7100135720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100135720
EAN/GTIN 04046719937677
Številka proizvajalca 7100135720
L-število Z01971 7100135720

Opis

Izvedba:

Primerno za širok nabor profesionalnih aplikacij
Za uporabo v zaprtih prostorih
Za lahka opravila
Enostavno označevanje
Preprosto označevanje.

Opis:

Samolepilni trak z gumijastim lepilom, debeline 0,12 mm, v barvi kozice, za splošno uporabo (začasno pritrjevanje, maskiranje pri barvanju brez zažiganja itd.).

Lastnosti:

Primeren za široko paleto profesionalnih aplikacij// Zanesljiv maskirni trak za splošne in manj zahtevne aplikacije
Dober takojšen oprijem na različne površine// Za uporabo v zaprtih prostorih
Za lahke aplikacije// Lahko se enostavno označi za namene označevanja
Temperaturno območje uporabe do 30 °C
Enostavno označevanje// Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih

Opomba:

Za splošna predhodna slikopleskarska dela pri sobni temperaturi
Za manj zahtevne aplikacije
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev
Za začasno pritrditev ali držanje
Označevanje etiket

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico