3M™ ET 28 trak iz acetatne tkanine, bel, 610 mm x 66 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100135190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100135190
EAN/GTIN 50051138692259
Številka proizvajalca 7100135190

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Gladko, svilnato, za estetske površine
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 609,6 mm
Natisljivo

Opis:

3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 28 je estetski električni trak debeline 0,20 mm. Ta zelo konformen trak se uporablja pri ovojih za ovijanje tuljav. Odporen je na temperaturno območje od -40 do 221 °F (-40 do 105 °C).

Lastnosti:

Trak iz acetatne tkanine zagotavlja odlično prilagodljivost pri ovijanju kabelskih tuljav pri temperaturi do 105 °C
Odlična absorpcija električno izolacijskih smol in lakov
Agresivno lepilo iz gume in smole
Podlaga iz črne acetatne tkanine, ki vpija smole in lake.
Odtrgajte z roko
Skladen z RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Končna in zgornja obloga

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico