3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrazivni disk 260L, 75 mm, 3 luknje, P1200, PN51266

Št. art.: 7100126231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100126231
    EAN/GTIN 04046719877300
    Številka proizvajalca 7100126231

    Opis

    Izvedba:

    Odrgnite pomarančno lupino, vključke ali raztrganine na vseh avtomobilskih barvah
    Abrazivni mineral iz aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo kolesa
    Brušenje območja spojine pred lakiranjem

    Opis:

    Za dosledno končni rezultat uporabite brusilni disk 3M™ Hookit™ 260L+ Purple - naši brusilni diski so izdelani iz hitro brusljivega in robustnega mineralnega abraziva iz aluminijevega oksida. Diski so idealni za brušenje brezbarvnega premaza in odstranjevanje prašnih žepov ali pomarančne lupine pred nanosom nove barve ali poliranjem barve. Krožnike je mogoče enostavno odstraniti s podloge. Njihova uporaba je hitrejša in enostavnejša od matirnih krožnikov ter čistejša od izdelkov za mokro brušenje. Pred barvanjem uporabite diske za brušenje območja podložke.

    Lastnosti:

    Brušenje pomarančne lupine, vključkov ali razpok na vseh avtomobilskih barvah.
    Abrazivni mineral iz aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo diska
    Brušenje območja za barvanje stranic pred barvanjem
    Na voljo v širokem razponu zrnatosti in perforacij

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico