3M™ VHB™ visoko zmogljiv dvostranski lepilni trak 4991F, siv, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, blister

Št. art.: 7100123358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100123358
EAN/GTIN 04054596308541
Številka proizvajalca 7100123358
L-število L01310 1702

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: Siva
Lepilo, občutljivo na pritisk, se ob stiku zlepi in zagotavlja takojšnjo trdnost pri rokovanju
Celotna dolžina: 5,5 m
Celotna širina: 19 mm
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, varjenje, vijake) ali tekoča lepila: Odpravite vrtanje, brušenje, obnavljanje, vijačenje, varjenje in čiščenje

Opis:

Idealno primeren za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, npr. kovine, plastiko, lake ali steklo. Visoka odpornost na plastifikatorje (npr. pri podlagah iz PVC).

Lastnosti:

VHB™ lepilo// VHB™ lepilo
znotraj in zunaj// znotraj in zunaj
Siva// Siva
za spajanje zahtevnih kombinacij materialov// za spajanje zahtevnih kombinacij materialov
za visokoenergijske materiale// za visokoenergijske materiale
za steklo, polikarbonat, akrilno steklo// za steklo, polikarbonat, akrilno steklo
za kovine, kot so jeklo, nerjavno jeklo in aluminij// za kovine, kot so jeklo, nerjavno jeklo in aluminij
Za barvane površine, keramiko in številne plastike// Za barvane površine, keramiko in številne plastike
za mehki PVC// za mehki PVC

Opomba:

za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče
Za lepljenje dekorativnega materiala, okrasnih elementov ali dodatnih delov
za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
za lepljenje oken leč na ohišjih fotoaparatov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico