3M™ PELTOR™ ovratnik za naglavni trak X1, X1B-EU

Št. art.: 7100123139
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100123139
EAN/GTIN 04054596283671
Številka proizvajalca 7100123139
L-število L01110 541

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna/zelena

Opis:

Slušalke 3M™ PELTOR™ X1 zagotavljajo popoln standard PELTOR v kombinaciji s privlačnim enostavnim dizajnom. Kapsula čelade X1 z zeleno-črnimi kapsulami ima vrednost dušenja SNR = 26 dB. Kapsula za čelado se varno prilega najpogostejšim industrijskim čeladam in zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju. Mehki in široki tesnilni obročki zmanjšujejo pritisk okoli ušes in zagotavljajo udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju. Hkrati so ušesne blazinice X1 še posebej robustne ter odporne na vlago in obrabo. Velik prostor v kapsuli zagotavlja, da je razvoj toplote in vlage čim manjši. Naglavna slušalka PELTOR™ X1 s pritrditvijo na čelado ima ozko kapsulo in je izjemno lahka, saj tehta 185 g. Področja uporabe naglavnih glušnikov 3M™ PELTOR™ X1 vključujejo obdelavo kovin, avtomobilsko industrijo, gradbeništvo, proizvodnjo tekstila, kemično in farmacevtsko industrijo, tiskarne in obdelavo lesa. Ujemajoči se higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.

Lastnosti:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Opomba:

Use for high performance hearing protection against light noise levels

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico