3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc 260L, 150 mm, 15 Hole, P1500, PN51154

Št. art.: 7100123050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100123050
EAN/GTIN 04046719780501
Številka proizvajalca 7100123050
L-število L51710 873

Opis

Izvedba:

Odrgnite pomarančno lupino, vključke ali raztrganine na vseh avtomobilskih barvah
Abrazivni mineral iz aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo kolesa
Brušenje območja spojine pred lakiranjem

Opis:

Za dosledno končni rezultat uporabite brusilni disk 3M™ Hookit™ 260L+ Purple - naši brusilni diski so izdelani iz hitro brusljivega in robustnega mineralnega abraziva iz aluminijevega oksida. Diski so idealni za brušenje brezbarvnega premaza in odstranjevanje prašnih žepov ali pomarančne lupine pred nanosom nove barve ali poliranjem barve. Krožnike je mogoče enostavno odstraniti s podloge. Njihova uporaba je hitrejša in enostavnejša od matirnih krožnikov ter čistejša od izdelkov za mokro brušenje. Pred barvanjem uporabite diske za brušenje območja podložke.

Lastnosti:

Brušenje pomarančne lupine, vključkov ali razpok na vseh avtomobilskih barvah.
Abrazivni mineral iz aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo diska
Brušenje območja za barvanje stranic pred barvanjem
Na voljo v širokem razponu zrnatosti in perforacij

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico