3M™ Hookit™ Brusilni disk za zaključno obdelavo folije 260L, 150 mm, 15 lukenj, P2000, PN51304

Št. art.: 7100123049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100123049
EAN/GTIN 04046719973583
Številka proizvajalca 7100123049

Opis

Izvedba:

Abrazivni krožniki s folijsko podlago za visokokakovostno površinsko obdelavo pri brušenju delov karoserije
Abrazivni mineral iz aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo kolesa
Enostavna menjava leč - s sistemom za pritrjevanje 3M™ Hookit™.

Opis:

Če potrebujete zelo natančno brušenje ali posebno fine površine na površinah vozil, izberite brusilni disk 3M™ Hookit™ 260L. Naši brusni diski so odlična kombinacija trpežnega folijskega nosilnega materiala in hitrega rezanja, vzdržljivega abraziva iz aluminijevega oksida. Aluminijev oksid je zaradi visoke hitrosti rezanja in dolge življenjske dobe prednostna izbira profesionalnih uporabnikov v industriji. Ta mineral je primeren za trpežne brusilne materiale z dolgo življenjsko dobo, ki se z uporabo lomijo in razkrivajo sveže rezane robove, medtem ko se običajni brusilni materiali hitreje zbrišejo. Disk je na voljo z vzorcem 15 ali 7 lukenj, ki preprečuje, da bi se prah prilepil na disk, kar znatno poveča hitrost odstranjevanja in življenjsko dobo orodja. Zaradi našega sistema za pritrjevanje Hookit™ lahko diske hitro zamenjate in jih večkrat uporabite v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Lastnosti:

Abrazivni krožniki s folijsko podlago za visokokakovostno končno obdelavo površine pri brušenju karoserijskih plošč
Mineral za brušenje iz aluminijevega oksida za hitro brušenje in dolgo življenjsko dobo diska
Enostavna menjava diska - s sistemom za pritrjevanje 3M™ Hookit™.
Na voljo v različnih perforacijah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico