Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Zelo visoka lepilna moč
Celotna dolžina: 20 m
Celotna širina: 19,05 mm
Opis:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 je poliestrska folija, ojačana s steklenimi filamenti, s podlago iz gumijastega lepila z visoko strižno trdnostjo.
Lastnosti:
Zasnovan za aplikacije, pri katerih sta potrebni dielektrična trdnost poliestrske folije in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken.
Nizka raztegljivost, visoka natezna trdnost in trdnost pri trganju robov
Primerno za izolacijo v suhih transformatorjih, ovijanje motorjev, sidranje koncev žice in drugo.
UL odobritev za temperature do 130 °C
Skupna debelina 0,20 mm
Opomba:
Za pritrjevanje kablov z večjimi preseki med polaganjem, montažo in pritrjevanjem na kabelsko konstrukcijo.
Za kratkostično zaščito srednje napetostnih kablov.