Scotch® 27 trak iz steklenih vlaken, bel, 12 mm x 20 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100119565
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100119565
EAN/GTIN 54054596298243
Številka proizvajalca 7100119565
L-število L01310 349
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Zaščita pred korozijo
Celotna dolžina: 20 m
Skupna širina: 12 mm
Odpornost na obrabo za trajno uporabo

Opis:

Električni trak 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 je 0,178-milimetrski tkani izolacijski trak z gumijastim termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk. Ta trak je zasnovan za delovanje v 600-voltnih suhih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature. Lepilo je posebej zasnovano in pripravljeno tako, da zagotavlja zaščito pred korozijo.

Lastnosti:

0,178 mm tkani trak iz steklenih vlaken z na pritisk občutljivim termoreaktivnim gumijastim lepilom
Zasnovan za uporabo v suhih 600-voltnih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature.
Lepilo, posebej razvito in pripravljeno za zaščito pred korozijo
Odpornost na trganje robov, obrabo in prilagodljivost
Za uporabo kot zaščita tuljav, pritrjevanje, oblaganje, jedro, plast in prečna izolacija.
Natisljivo
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510

Opomba:

Za zaščito pred električnimi komponentami, ki oddajajo veliko toplote, in kot zaščitni ovoj pred toplotnim sevanjem, kot zaščita kabla med spajkanjem in varjenjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico