Scotch® 45 bk poliestrski trak, ojačan s steklenimi vlakni, črn, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100119551
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100119551
EAN/GTIN 54054596294795
Številka proizvajalca 7100119551
L-število L01310 269

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Zelo visoka lepilna moč
Celotna dolžina: 20 m
Celotna širina: 19,05 mm

Opis:

3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 je poliestrska folija, ojačana s steklenimi filamenti, s podlago iz gumijastega lepila z visoko strižno trdnostjo.

Lastnosti:

Zasnovan za aplikacije, pri katerih sta potrebni dielektrična trdnost poliestrske folije in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken.
Nizka raztegljivost, visoka natezna trdnost in trdnost pri trganju robov
Primerno za izolacijo v suhih transformatorjih, ovijanje motorjev, sidranje koncev žice in drugo.
UL odobritev za temperature do 130 °C
Skupna debelina 0,20 mm

Opomba:

Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico