Izvedba:
Barva izdelka: bela
Zaščita pred korozijo
Celotna dolžina: 20 m
Skupna širina: 19 mm
Odpornost na obrabo za trajno uporabo
Opis:
Električni trak 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 je 0,178-milimetrski tkani izolacijski trak z gumijastim termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk. Ta trak je zasnovan za delovanje v 600-voltnih suhih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature. Lepilo je posebej zasnovano in pripravljeno tako, da zagotavlja zaščito pred korozijo.
Lastnosti:
0,178 mm tkani trak iz steklenih vlaken z na pritisk občutljivim termoreaktivnim gumijastim lepilom
Zasnovan za uporabo v suhih 600-voltnih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature.
Lepilo, posebej razvito in pripravljeno za zaščito pred korozijo
Odpornost na trganje robov, obrabo in prilagodljivost
Za uporabo kot zaščita tuljav, pritrjevanje, oblaganje, jedro, plast in prečna izolacija.
Natisljivo
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
Opomba:
Za zaščito pred električnimi komponentami, ki oddajajo veliko toplote, in kot zaščitni ovoj pred toplotnim sevanjem, kot zaščita kabla med spajkanjem in varjenjem.