Izvedba:
Barva izdelka: bela
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Celotna širina: 19,05 mm
Lepilo z visoko strižno trdnostjo
Opis:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1076 je 10 milimetrov debel trak iz električnih filamentov. Ta trak je zasnovan za uporabo v distribucijskih transformatorjih, napolnjenih z oljem, in zagotavlja stabilno oprijemljivost tudi po dolgotrajni izpostavljenosti transformatorskim tekočinam. Trak ima papirnato podlago električne kakovosti, ki je ojačana s scrim steklenimi filamenti, in akrilno lepilo, ki je združljivo z oljem in občutljivo na pritisk.
Lastnosti:
Papirnata podlaga, zasnovana za električne aplikacije, in akrilno lepilo, občutljivo na pritisk in odporno na olje.
Podlaga iz netkanih/streklenih vlaken zagotavlja dodatno ojačitev in ostaja stabilna tudi po daljšem stiku s transformatorskimi tekočinami.
Nasičena podlaga preprečuje zadrževanje zraka in zmanjšuje količino ujetega zraka med plastmi lepilnega traku.
Primerno za temperaturno območje od -40 do 105 °C
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Visoka odpornost na topila in kemikalije
Odpornost na transformatorsko olje
Opomba:
Pritrjevanje povezovalnih žic in zastavic
Pokrov tuljave
Pritrjevanje emajliranih žic, bakrenih trakov (folij) in izolacijskih materialov
Pritrjevanje površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov med postopkom penetracije olja