Izvedba:
Barva izdelka: rumena
Izjemno tanka in elastična folija za uporabo v zaprtih prostorih
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 38 mm
Največja temperaturna odpornost do 130 °C.
Opis:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 je 0,02 mm debel električni trak za splošne namene s podlago iz poliestrske folije. Odporen je na temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).
Lastnosti:
Termoreaktivno gumijasto lepilo s poliestrsko podlago zagotavlja odlično odpornost na kemikalije, topila, vlago, obrabo in reze.
Dobra električna trdnost za uporabo s tuljavami, pri katerih je pomemben prihranek prostora
Lepilni trak za splošne namene
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 3.500 V
Nosilni material: poliestrska folija
Gumijasto lepilo, termosetno