3M™ ET 74 Poliestrska folija, rumena, 25 mm x 66 m, 0,02 mm

Št. art.: 7100116919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116919
EAN/GTIN 04054596282377
Številka proizvajalca 7100116919

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Izjemno tanka in elastična folija za uporabo v zaprtih prostorih
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 25 mm
Največja temperaturna odpornost do 130 °C.

Opis:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 je 0,02 mm debel električni trak za splošne namene s podlago iz poliestrske folije. Odporen je na temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).

Lastnosti:

Termoreaktivno gumijasto lepilo s poliestrsko podlago zagotavlja odlično odpornost na kemikalije, topila, vlago, obrabo in reze.
Dobra električna trdnost za uporabo s tuljavami, pri katerih je pomemben prihranek prostora
Lepilni trak za splošne namene
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 3.500 V
Nosilni material: poliestrska folija
Gumijasto lepilo, termosetno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico