Izvedba:
Barva izdelka: črna
Razred izolacije: A (105 °C)
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 19 mm
Elastičen za optimalno prilagajanje različnim površinam
Opis:
3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 11 ima podlago iz črne acetatne tkanine, ki absorbira smolo in lak. Zaradi odlične prilagodljivosti je ta trak dobra izbira za ovijanje tuljav pri temperaturah do 105 °C. Ta trak je primeren za tiskanje.
Lastnosti:
Na pritisk občutljivo termosetno lepilo iz gume in smole zagotavlja optimalno trdnost vezi
Podlaga iz acetatne tkanine odlično absorbira lake in smole
Idealno za povezovanje kablov
Natisljivo
Primerno za temperaturno območje od -40 do 105 °C
Odtrgajte z roko
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Gumijasto lepilo, termosetno