Izvedba:
Barva izdelka: črna prozorna
Triboelektrični naboj je zmanjšan na minimum
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 25 mm
Polnjenje ob praznjenju iz zvitka < 20 V
Opis:
3M™ Tape 40 je antistatični uporabni trak, ki je primeren za uporabo na statično občutljivih območjih. Odporen je na temperature do 130 °C (266 °F).
Lastnosti:
Antistatično, prevodno polimerno akrilno lepilo zagotavlja varno vezavo
Preprečuje poškodbe občutljivih elektronskih naprav med proizvodnjo zaradi elektrostatičnega pršenja.
Idealno za območja, občutljiva na statično elektriko
Odpornost na temperature do 130 °C
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Nosilni material: poliestrska folija
Akrilno lepilo
Opomba:
Zapiranje elektrostatične zaščitne embalaže
pritrjevanje komponent, npr. v posodah ali med proizvodnjo.
Univerzalna uporaba na elektrostatično zaščitenih delovnih mestih in območjih
Uporaba v proizvodnji in montaži elektronike
Označevanje ESD s tiskanjem