Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Električno prevoden
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 15 mm
Opis:
3M™ EMI Shielding Tape 1170 je zlahka izrezljiv, spajkljiv 0,05 mm trak iz aluminijaste folije s prevodnim lepilom za zaščito pred EMI in odvajanje statičnega naboja pri ozemljitvi. Akrilno lepilo je dobro odporno proti vročini, oksidaciji, topilom in oljem. Aluminij je alternativni prevodni nosilni material bakru.
Lastnosti:
Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
Zaščita pred ognjem
Za inštalacije 600 V
Primerno za široko temperaturno območje od -40 do 130 °C
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Opomba:
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.