Izvedba:
Barva izdelka: kositer
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 12 mm
Opis:
3M™ Trak 1183 je 2,6 milimetra debel akrilni zaščitni lepilni trak. Ta negorljiv trak je primeren za aplikacije, ki zahtevajo izjemno električno prevodnost od podlage za uporabo prek lepila do podlage. Na voljo je na odstranljivi podlogi za enostavno izrezovanje in rokovanje. Trak je ocenjen za 600 V suhe aplikacije.
Lastnosti:
Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami opreme, sestavnih delov in zaščitenih prostorov.
Zaščita pred ognjem
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Primerno za široko temperaturno območje od -40 do 130 °C
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen