3M™ ET 1181 Bakrena folija gladka, s prevodnim lepilom, bakrena, 9 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Št. art.: 7100116894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 26 Kosov
  • Koraki naročila: 26 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116894
EAN/GTIN 04054596281660
Številka proizvajalca 7100116894
L-število L01310 1631

Opis

Izvedba:

Elektromagnetna zaščita
Električno prevoden
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 9 mm
Najvišja učinkovitost ščitenja

Opis:

3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 ima 1,4-milimetrsko podlago iz gladke bakrene folije s prevodnim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in podlogo. Nepremazan baker s prevodnim lepilom je običajen EMI zaščitni trak za nekorozivne pogoje.

Lastnosti:

Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
Zaščita pred ognjem
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Akrilno lepilo je odporno na topila
Spajkanje in luknjanje

Opomba:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico