Izvedba:
Elektromagnetna zaščita
Električno prevoden
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 15 mm
Neoksidiranje
Opis:
3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 ima 1,4-milimetrsko podlago iz gladke bakrene folije s prevodnim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in podlogo. Nepremazan baker s prevodnim lepilom je običajen EMI zaščitni trak za nekorozivne pogoje.
Lastnosti:
Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
Zaščita pred ognjem
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Akrilno lepilo je odporno na topila
Spajkanje in luknjanje
Opomba:
Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining