3M™ ET 1181 Bakrena folija, gladka, s prevodnim lepilom, bakrena, 38 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Št. art.: 7100116887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100116887
    EAN/GTIN 04054596281905
    Številka proizvajalca 7100116887

    Opis

    Izvedba:

    Elektromagnetna zaščita
    Električno prevoden
    Skupna dolžina: 16,5 m
    Skupna širina: 38 mm
    Neoksidiranje

    Opis:

    3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 ima 1,4-milimetrsko podlago iz gladke bakrene folije s prevodnim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in podlogo. Nepremazan baker s prevodnim lepilom je običajen EMI zaščitni trak za nekorozivne pogoje.

    Lastnosti:

    Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
    Primerno za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
    Zaščita pred ognjem
    Za inštalacije 600 V
    UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
    Akrilno lepilo je odporno na topila
    Spajkanje in luknjanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico