3M™ ET 1181 Bakrena folija gladka, s prevodnim lepilom, bakrena, 12 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Št. art.: 7100116886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 19 Kosov
  • Koraki naročila: 19 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116886
EAN/GTIN 04054596282490
Številka proizvajalca 7100116886
L-število L01310 1104

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bakrena
Električno prevoden
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 12 mm
Neoksidiranje

Opis:

3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 ima 0,036 mm gladko podlago iz bakrene folije s prevodnim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in podlogo. Nepremazan baker s prevodnim lepilom je običajen EMI zaščitni trak za nekorozivne pogoje.

Lastnosti:

Z odstranljivim zaščitnim pokrovom, ki omogoča enostavno rokovanje in enostavno izsekovanje
Odlična spajkljivost
Zaščita pred ognjem
Podlaga iz bakrene folije je odporna na oksidacijo in dehteče barve
Lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
Spajkanje in luknjanje

Opomba:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico