3M™ ET 1245 Bakrena folija, reliefna, z neprevodnim lepilom, bakrena, 50 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Št. art.: 7100116883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116883
EAN/GTIN 04054596283718
Številka proizvajalca 7100116883
L-število L01310 1960

Opis

Izvedba:

Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 50 mm
Odpornost na oksidacijo

Opis:

3M™ EMI Shielding Tape 1245 je 0,04-milimetrski reliefni trak iz bakrene folije; neprevoden skozi lepilo; za EMI ščitenje: odvajanje statičnega naboja, ozemljitev; omogoča spajkanje; enostavno izsekovanje.

Lastnosti:

Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen

Opomba:

Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico