3M™ ET 1245 Bakrena folija, reliefna, z neprevodnim lepilom, bakrena, 19 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Št. art.: 7100116881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100116881
    EAN/GTIN 04054596283053
    Številka proizvajalca 7100116881
    L-število L01310 954

    Opis

    Izvedba:

    Največja temperaturna odpornost do 130 °C
    Zelo dobra luknjičavost
    Skupna dolžina: 16,5 m
    Celotna širina: 19,05 mm
    Odpornost na oksidacijo

    Opis:

    3M™ EMI Shielding Tape 1245 je 0,04-milimetrski reliefni trak iz bakrene folije; neprevoden skozi lepilo; za EMI ščitenje: odvajanje statičnega naboja, ozemljitev; omogoča spajkanje; enostavno izsekovanje.

    Lastnosti:

    Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
    Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
    Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
    Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
    Za inštalacije 600 V
    UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen

    Opomba:

    Zaščita kablov in priključkov
    Potencialna izravnava

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico