Izvedba:
Barva izdelka: rumena
Razred izolacije: F (155 °C)
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 9 mm
Največja temperaturna odpornost do 180 °C
Opis:
3M™ Poliimidni filmski trak za elektriko 1205 je električni trak s podlago iz poliimidnega filma. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo v aplikacijah, ki zahtevajo tanek izolacijski material za ovijanje transformatorjev, kondenzatorjev in žičnih snopov. Ta trak prenese temperaturno območje od -40 do 311 °F ( -40 do 155 °C) brez izgube električnih lastnosti in natezne trdnosti.
Lastnosti:
Visoko prilagodljiv, z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk
Nezažigljiva, s poliimidno podlago
Primerno za spajkalni zaporni trak pri izdelavi plošč s tiskanim vezjem
Za pritrjevanje žic in priključnih plošč
Primerno za temperaturno območje od -40 do 155 °C
Navedeno na seznamu UL in skladno z RoHS