3M™ ET 1205 Poliimidna folija, jantar, 19 mm x 33 m, 0,08 mm

Št. art.: 7100116876
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116876
EAN/GTIN 04054596282605
Številka proizvajalca 7100116876
L-število L01310 1446

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Razred izolacije: F (155 °C)
Skupna dolžina: 33 m
Celotna širina: 19,05 mm
Največja temperaturna odpornost do 180 °C

Opis:

3M™ Poliimidni filmski trak za elektriko 1205 je električni trak s podlago iz poliimidnega filma. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo v aplikacijah, ki zahtevajo tanek izolacijski material za ovijanje transformatorjev, kondenzatorjev in žičnih snopov. Ta trak prenese temperaturno območje od -40 do 311 °F ( -40 do 155 °C) brez izgube električnih lastnosti in natezne trdnosti.

Lastnosti:

Visoko prilagodljiv, z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk
Nezažigljiva, s poliimidno podlago
Primerno za spajkalni zaporni trak pri izdelavi plošč s tiskanim vezjem
Za pritrjevanje žic in priključnih plošč
Primerno za temperaturno območje od -40 do 155 °C
Navedeno na seznamu UL in skladno z RoHS

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico