Izvedba:
Barva izdelka: črna
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 760 mm
Odpornost na UV-žarke
Opis:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 je poliestrska folija, ojačana s steklenimi filamenti, s podlago iz gumijastega lepila z visoko strižno trdnostjo.
Lastnosti:
Zasnovan za aplikacije, pri katerih sta potrebni dielektrična trdnost poliestrske folije in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken.
Nizka raztegljivost, visoka natezna trdnost in trdnost pri trganju robov
Primerno za izolacijo v suhih transformatorjih, ovijanje motorjev, sidranje koncev žice in drugo.
UL odobritev za temperature do 130 °C
Skupna debelina 0,20 mm
Opomba:
Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
Lepljenje tuljavnih trakov
Uporaba na prostem