3M™ ET 45 Poliestrska folija, ojačana s steklenimi vlakni, prozorna, 25 mm x 55 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100116874
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116874
EAN/GTIN 04054596282278
Številka proizvajalca 7100116874
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 25 mm
Nosilni material: poliestrska folija, ojačana s steklenimi vlakni

Opis:

3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 je poliestrska folija, ojačana s steklenimi filamenti, s podlago iz gumijastega lepila z visoko strižno trdnostjo.

Lastnosti:

Zasnovan za aplikacije, pri katerih sta potrebni dielektrična trdnost poliestrske folije in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken.
Nizka raztegljivost, visoka natezna trdnost in trdnost pri trganju robov
Primerno za izolacijo v suhih transformatorjih, ovijanje motorjev, sidranje koncev žice in drugo.
UL odobritev za temperature do 130 °C
Skupna debelina 0,20 mm

Opomba:

Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
Lepljenje tuljavnih trakov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico