Izvedba:
Barva izdelka: bela
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 50 mm
Opis:
3M™ Glass Cloth Tape 79 je 0,177 mm tkani izolacijski trak iz steklene tkanine s termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk, ki električno izolira in zagotavlja mehansko zaščito pri temperaturah do 150(deg)C.
Lastnosti:
Akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja optimalen oprijem
Podlaga iz steklene tkanine zagotavlja največjo stabilnost
Za tuljave/transformatorje in motorje
Natisljiv, absorbira smole in lake
Primerno za temperaturno območje od 0 do 150 °C
Visoko prilagodljiv in odporen na topila
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510