• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

3M™ ET 79 Trak iz steklene tkanine, bel, 30,4 mm x 55 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100116863
  • Minimalna količina naročila 7 Kosov
  • Koraki naročila: 7 Kosov
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116863
EAN/GTIN 04054596282056
Številka proizvajalca 7100116863
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Glass Cloth Tape 79 je 0,177 mm tkani izolacijski trak iz steklene tkanine s termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk, ki električno izolira in zagotavlja mehansko zaščito pri temperaturah do 150(deg)C.

Lastnosti:

Akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja optimalen oprijem
Podlaga iz steklene tkanine zagotavlja največjo stabilnost
Za tuljave/transformatorje in motorje
Natisljiv, absorbira smole in lake
Primerno za temperaturno območje od 0 do 150 °C
Visoko prilagodljiv in odporen na topila
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico