3M™ ET 1194 Bakrena folija, gladka, z neprevodnim lepilom, bakrena, 12 mm x 33 m, 0,07 mm

Št. art.: 7100116860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 19 Kosov
  • Koraki naročila: 19 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116860
EAN/GTIN 04054596283060
Številka proizvajalca 7100116860
L-število L01310 1212

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bakrena
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 12 mm

Opis:

3M™ trak za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami iz bakrene folije 1194 je 2,6 milimetra debel akrilni lepilni zaščitni trak. Ta negorljiv trak je primeren za aplikacije, ki zahtevajo ozemljitev, zaščito pred EMI in ekonomično, električno vezavo. Na voljo je na odstranljivi podlogi za enostavno izsekovanje in rokovanje. Trak je ocenjen za 600 V suhe aplikacije.

Lastnosti:

Neprevodno akrilno lepilo zagotavlja optimalen oprijem
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Osnovni material: bakrena folija, gladka

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico