Izvedba:
Barva izdelka: rumena
Razred izolacije: do max. H (180° C)
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 25 mm
Največja temperaturna odpornost do 180 °C
Opis:
3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 je visoko zmogljiv električni trak s podlago iz poliimidnega filma. Ta trak je zasnovan za zagotavljanje debele izolacije za tuljave, snope in kondenzatorje. Nezažigljivi trak je odporen na temperature od 32 do 356 °F (0 do 180 °C).
Lastnosti:
Visoko prilagodljiv z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk
Nezažigajoče se s poliamidno podlago
Primeren za uporabo kot maskirni trak za spajkanje pri izdelavi plošč s tiskanim vezjem
Za sidranje kablov in priključnih plošč
Primerno za temperaturno območje od -40 do 155 °C
Navedeno na seznamu UL in skladno z RoHS
Zmogljiva kombinacija mehanskih, električnih, toplotnih in kemičnih lastnosti